Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 35V 14.7V min., 2-Pin, SMD 12V max I-IGIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-508046
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD12VS1UB,115
EAN/GTIN:
     5059043576954
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 35V
Durchschlagspannung min. = 14.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = I-IGIA
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 180W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 1.25 x 0.85 x 0.65mm
Rest-Sperrstrom max. = 50nA

Unidirektionaler ESD-Schutz für den Überspannungsschutz Serie PESDxxxS1, Nexperia. Unidirektionale ESD-Schutzdiode, entwickelt für den Schutz von einer Signalleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
35V
Durchschlagspannung min.:
14.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
I-IGIA
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
180W
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
1.25 x 0.85 x 0.65mm
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 508046, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD12VS1UB,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0456*
€ 0,2195*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,469*
1 Tag
21193
5
€ 14,99*
ab € 0,0536*
€ 0,6526*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,469*
€ 0,558
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,453*
€ 0,539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.