Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 39V 14.2V min., 3-Pin, SMD 12V max SOT-23 (TO-236AB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-508034
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD12VU1UT,215
EAN/GTIN:
     5059043576947
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 39V
Durchschlagspannung min. = 14.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 50nA

Unidirektionale Dioden-Arrays der Serie PESD von Nexperia mit Schutz vor ESD (ElectroStatic Discharge, elektrostatische Entladung)
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
39V
Durchschlagspannung min.:
14.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 508034, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD12VU1UT,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.