Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Bi-Directional Einfach 37V 14.2V min., 2-Pin, SMD 12V max UMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-508024
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD12VL1BA,115
EAN/GTIN:
     5059043576930
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 37V
Durchschlagspannung min. = 14.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UMD
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 5mA

Bidirektionale ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität Serie PESDxxxL1, Nexperia. Bidirektionale ESD-Schutzdioden mit niedriger Kapazität in kleinen SMD-Kunststoffgehäusen für den Schutz einer Signalleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung oder andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
37V
Durchschlagspannung min.:
14.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UMD
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
5mA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 508024, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD12VL1BA,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.