| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5071849 Herst.-Nr.: 0 380 24 EAN/GTIN: 3245060380243 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Call Point vom Typ = Notfallbox "Glas zerschlagen" Betriebsart = Glasbruch Box Material = PC Tiefe = 71 mm Höhe = 125 mm Breite = 125mm
NF C 15-100. Sicherheitsschrank "Glas einschlagen", doppelte rote Position + Signalleuchte. Lieferumfang:. - Glastür, auf Scharnieren, verschließbar mit Schlüssel Nr. 850 (Best.-Nr. 013 90). - 3 Kabeleinführungen für PE ISO 20 (von oben oder durch den umkehrbaren Sockel). - 2 x Ø 20 Kabeleinführungen auf der Rückseite des Produkts. - 2 seitliche Kabeleinführungen für Formteile 20 x 12,5 und 32 x 12,5. - 1 Öffner-Kontakt Best.-Nr. 248 32, 1 Schließer-Kontakt Teile-Nr. 248 31. 230 Vac 6 A. 400 Vac 4,5 A. 48 Vdc 1 A. 24 Vdc, 1,5 A. Klasse II – IK 07. 2 Signalleuchten (grün und rot) 230 Vac 12 mA. IP44. Abmessungen: 125 x 125 x 71. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Call Point vom Typ: | Notfallbox "Glas zerschlagen" | Betriebsart: | Glasbruch | Box Material: | PC | Tiefe: | 71 mm | Höhe: | 125 mm | Breite: | 125mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, leuchtmelder komplettgerät 230v rot, leuchtmelder komplettgerät, leuchtmelder komplettgerät rot, 5071849, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Feueralarm Meldestellen, Legrand, 038024, Site Safety, Fire Safety, Fire Alarm Call Points |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,21* | € 108,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,39* | € 108,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,16* | € 108,03* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,96* | € 115,29* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,12* | € 270,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|