Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments Digital Thermometer, HI 935002, , 2-Kanal bis +1350°C ±0,2 % max, Messelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5066572
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI 935002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1350°C
Modellnummer = HI 935002
Thermometer Typ = Verdrahtet
Genauigkeit max. = ±0,2 %
Anzahl der Temperatureingänge = 2
Auflösung = 0,1 °C
Datenspeicherung = Ja
Länge = 150mm
Breite = 80mm
Höhe = 36mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Gewicht = 235g

Wasserdichtes Thermometer Typ K mit zwei Eingängen. Wasserdichtes Thermometer mit zwei Eingängen Mit einem breiten Temperaturbereich und einer Batterielebensdauer von 1600 Stunden ist dieses Thermometer ideal für das Labor und den Feldeinsatz. Der doppelte LCD-Bildschirm zeigt die aktuelle Temperatur sowie die Min.-/Max.-Werte für jeden Kanal an. Die Differenz zwischen den beiden Kanälen wird entweder als ein Absolutwert der aktuellen Messung oder als der Unterschied zwischen den Min.-/Max.-Werten ausgegeben. Automatische Abschaltung nach einer Stunde ohne Aktivität. Komplett mit Handgelenkband, drei 1,5 V AA-Batterien und Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1350°C
Modellnummer:
HI 935002
Thermometer Typ:
Verdrahtet
Genauigkeit max.:
±0,2 %
Anzahl der Temperatureingänge:
2
Auflösung:
0,1 °C
Datenspeicherung:
Ja
Länge:
150mm
Breite:
80mm
Höhe:
36mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Gewicht:
235g
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement k, thermoelement, handthermometer hanna, 5066572, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Hanna Instruments, HI935002, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.