Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig, Innen-Ø 75mm / Außen-Ø 130mm, Breite 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506448
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22215EK
EAN/GTIN:
     5059041531276
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Innendurchmesser = 75mm
Außendurchmesser = 130mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 31mm
Bohrung Typ = Konisch
Material = Metall
Statische Traglast = 240kN
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 2
Dynamische Traglast = 212kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 4800U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 26.5kN

SKF-Pendelrollenlager. SKF-Pendelrollenlager bieten eine attraktive Kombination aus Konstruktionsmerkmalen, die diese Lager bei vielen anspruchsvollen Anwendungen unersetzbar machen. Selbstausrichtend - ermöglicht Winkelabweichungsfehler zwischen Welle und Gehäuse ohne Zunahme der Reibung und ohne Verringerung der Lagerlebensdauer Sehr hohe Belastbarkeit - die optimale Anordnung innerhalb des verfügbaren Querschnitts ermöglicht die maximale Belastbarkeit in Radial- und Axialrichtung Robust - unempfindlich gegenüber Winkelabweichungsfehlern, die durch die Fehlausrichtung von Welle oder Gehäuse als Folge hoher Lasten verursacht werden Leicht montiert, um Lasten in allen Richtungen aufzunehmen - Die Lager lassen sich nicht trennen und können auf unterschiedliche Weise montiert werden Leichte Anwendung - Die vorteilhaften Eigenschaften der Lagerausführung und Montage tragen zur effizienten und kompakten Konstruktion von Maschinen bei. Pendelrollenlager mit integrierten Dichtungen, Baureihe BS2 mit zusätzlichen Vorteilen. Schutz gegen Verunreinigung - Gekapselte SKF-Pendelrollenlager eignen sich insbesondere für Lagerpositionen, an denen aus Platz- oder Kostengründen keine wirksamen Außenabdichtungen angebracht werden können Aufrechterhaltung der Fettschmierung - Kontaktdichtungen auf beiden Seiten des Lagers sorgen dafür, dass das im Werk eingefüllte Schmierfett dort im Lager verbleibt, wo es benötigt wird. Minimale Wartungsanforderungen - Unter normalen Betriebsbedingungen sind gekapselte Pendelrollenlager wartungsfrei. Dadurch werden Kosten und Fettverbrauch gering gehalten.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
75mm
Außendurchmesser:
130mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
31mm
Bohrung Typ:
Konisch
Material:
Metall
Statische Traglast:
240kN
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
2
Dynamische Traglast:
212kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
4800U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
26.5kN
Weitere Suchbegriffe: 506448, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 22215EK, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 69,05*
€ 79,19*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 79,20*
1 Tag
299
€ 4,95*
ab € 77,92*
€ 88,36*
1 Tag
299
€ 4,90*
ab € 82,52*
€ 93,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 157,27*
€ 183,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.