Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 18-teilig M3 bis M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 18-teilig M3 bis M10
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 18-teilig M3 bis M10
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 18-teilig M3 bis M10
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 18-teilig M3 bis M10
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 18-teilig M3 bis M10
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 18-teilig M3 bis M10
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 18-teilig M3 bis M10
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 18-teilig M3 bis M10
Artikel-Nr.:
     108EL-5064267
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5064267
EAN/GTIN:
     5056112024033
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Set Typ = Gewindebohrersatz
Stückzahl = 18
Material/Stoff = HSS

18-teiliger HSS-Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersatz von RS Pro. Wir stellen vor: Der 18-teilige HSS-Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersatz unserer eigenen Marke RS PRO, ein hochwertiger und professioneller Satz, der sich ideal für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben eignet. Die Kombination aus Gewindebohrer, Matrize und Bohrer ist perfekt zum Erstellen von Löchern, Gewindeschneiden und Gewindeschneiden in einer Reihe von Materialien bei Verwendung mit einer Hand oder einem Elektrowerkzeug wie einem Gewindebohrer oder einer Bohrmaschine. Der 18-teilige Satz verfügt über eine Hochgeschwindigkeits-Stahlkonstruktion für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Dieser unglaubliche Satz enthält Gewindebohrer, Matrizen und Bohrer mit 6 gängigen metrischen Größen für die Gewindegrößen M3 bis M10 und bietet eine umfangreiche Palette für die Arbeit. Das Set wird auch mit einem Durable Case für sichere Aufbewahrung geliefert, wenn es nicht in Gebrauch ist. Eigenschaften und Vorteile. 18-teiliger Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersatz Gewindebohrergrößen M3 bis M10 6 Größen mit Gewindebohrer, Matrizen und Bohrern Ideal für den Einsatz mit Hand- oder Elektrowerkzeugen Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Lieferung mit einem Durable Aufbewahrungskoffer. Anwendung. Bohrersätze sind perfekt zum Eintreiben in eine Oberfläche oder ein Material, um ein Loch zu erzeugen, während Gewindebohrersätze ideal zum Schneiden von Gewinden (Gewindeschneiden) in das Loch sind, um eine saubere Befestigung für Schrauben und andere Materialien zu schaffen. Die Zugabe von Matrizen ermöglicht das Einfädeln von Materialien wie Stahlstangen und sorgt so für ein sauberes Gewinde, an dem Fittings befestigt werden können. Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersätze kombinieren alle drei Sätze und schaffen so einen vielseitigen Satz, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersätze werden mit Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugen wie Gewindebohrern und Bohrern verwendet, um ein maximales Drehmoment und eine maximale Kontrolle zu erreichen. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Für Sanitäranlagen Werkstätten Renovierungen. Häufig gestellte Fragen. Für welchen Gewindebereich ist dies geeignet?. Die Gewindebohrer in diesem Satz sind für Gewindegrößen von M3 bis M10 geeignet. Kann dieser Satz mit Elektrowerkzeugen verwendet werden?. Dieser vielseitige Satz kann je nach Anwendung sowohl mit Handwerkzeugen als auch mit Elektrowerkzeugen verwendet werden. Mit einem Handwerkzeug wie einem Hahnschlüssel wird ein kontrollierteres und präziseres Gewinde bereitgestellt, während ein Elektrowerkzeug ein Rapid Gewindebohren oder Bohren ermöglicht. Sollte ich den Satz schmieren?. Es wird empfohlen, den Satz regelmäßig zu schmieren, wenn er verwendet wird, um ein reibungsloses Gewindeschneiden mit Präzision zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein sauberes Gewinde mit minimalen Schäden erreicht wird. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohrer und Matrize?. Ein Gewindebohrersatz wird zum Erstellen oder Reparieren von Gewinden in Löchern verwendet, was ideal für Dinge wie Muttern und Armaturen ist. Dieser Prozess wird als Gewindebohren bezeichnet. Matrizensätze werden zum Schneiden von Gewinden an Materialien wie Stahlstangen verwendet, um eine Verschraubung anzuschrauben und anzubringen, was als Gewindeschneiden bezeichnet wird.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrersatz
Stückzahl:
18
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m10, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m3, 5064267, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, 4212910, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.