Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron THT Diode, 1700V / 3A, 2-Pin E 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5052999
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKA 3/17
EAN/GTIN:
     5060641254137
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
semikron gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = E 34
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1700V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 4.5mm

Avalanche-Gleichrichterdioden, Semikron. Universal-Gleichrichterdioden mit kontrollierten Avalanche-Sperrspannungseigenschaften
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
E 34
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1700V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: 5052999, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Semikron, SKA317, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4002
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,68*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 3,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.