Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Transformator für Chassismontage 230V ac 55V ac / 500VA 1-Ausg. Tafelmontage 120 x 143 x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-504218
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     504218
EAN/GTIN:
     5056111907740
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415V ac
Sekundär-Nennspannung = 55V ac
Nennleistung = 500VA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montagetyp = Tafelmontage
Länge = 120mm
Breite = 143mm
Tiefe = 130mm
Abmessungen = 120 x 143 x 130mm
Gewicht = 7.5kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +35°C

Schalttafel Primärseite 230/400 Vac mit +15 Vac Anzapfung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415V ac
Sekundär-Nennspannung:
55V ac
Nennleistung:
500VA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montagetyp:
Tafelmontage
Länge:
120mm
Breite:
143mm
Tiefe:
130mm
Abmessungen:
120 x 143 x 130mm
Gewicht:
7.5kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo 500 va, sicherheitstrafo, rs pro trafo, 504218, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, RS PRO, 105983, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.