Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kettenglied Polypropylen Rot Kettenglied


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-503805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     503805
EAN/GTIN:
     5056112283256
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
rs pro schlüsselring
schlüssel ring
Barrierentyp = Kettenglied
Farbe = Rot
Material = Polypropylen
Durchmesser = 8mm

Spaltringe. Spaltringe zur Verbindung von zwei Ketten oder zur Befestigung von Ketten an einer Halterung.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Kettenglied
Farbe:
Rot
Material:
Polypropylen
Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 503805, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, APR804SB, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
503782
ab € 7,34*
Zubehör
RS Pro
503720
ab € 6,22*
Zubehör
RS Pro
503675
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.