Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 330nF ±20% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5020318
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     KTD101B334M32A0T00
EAN/GTIN:
     5059041741897
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5 x 3.5 x 6mm
Länge = 5mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5 x 3.5 x 6mm
Länge:
5mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 330nf, 5020318, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, CHEMI-CON, KTD101B334M32A0T00, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.