Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HIS-A Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 12mm Schrumpfrate 3:1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5014111
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-11200 HIS-A-12/4-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026218625
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 3:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 12mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 5m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +110 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = HIS-A

HellermannTyton SchrumpfschlauchDer HellermannTyton HIS-A 5 m lange schwarze Schrumpfschlauch hat eine Schrumpfrate von 3:1. Er hat eine Innenwand mit einer doppelten selbstklebenden Auskleidung, die beim Erwärmen schmilzt und in die Lücken gedrückt wird. Wenn der Schlauch abkühlt, bildet der Klebstoff eine Abdichtung gegen die Feuchtigkeit und schützt die Komponenten vor Korrosion und mechanischem Abrieb.Eigenschaften und VorteileGeschrumpfter Durchmesser: 4 mm Der Hülsendurchmesser beträgt 12 mm Vernetztes Polyolefinmaterial Für eine Vielzahl von Anwendungen Schützt Komponenten Die Durchschlagsfestigkeit beträgt 15 kV/mmZertifizierungenCSA-zertifiziert SAE-zertifiziert UL-Zulassung UL224 VW-1-Zulassung
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
5m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +110 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
HIS-A
Weitere Suchbegriffe: 5014111, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30811200HISA124POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,56*
€ 31,20*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 24,37*
€ 32,86*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 25,88*
€ 33,60*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,06*
€ 36,28*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 28,43*
€ 36,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,874* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,81*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,85*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.