Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 10nF ±5% / 500V dc, Gehäuse 2225 (5664M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5002512
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2225C103JCGACTU
EAN/GTIN:
     5059043914435
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 2225 (5664M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 5.6 x 6.4 x 1.7mm
Länge = 5.6mm
Tiefe = 6.4mm
Höhe = 1.7mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie 2225, Hochspannungsausführung
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
2225 (5664M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
5.6 x 6.4 x 1.7mm
Länge:
5.6mm
Tiefe:
6.4mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 5002512, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C2225C103JCGACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.