Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 3-polig 23A Rot IP 65 7,5kW 690V ac 3-phasig 2 Schließer/2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5001020
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022399R6750 - OTP16A3M
EAN/GTIN:
     6417019130248
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 23A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 7,5kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
Schaltleistung = 6,5A
Länge = 150mm
Breite = 130mm
Tiefe = 60mm
Anschlussart = Schraub
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
23A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
7,5kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
Schaltleistung:
6,5A
Länge:
150mm
Breite:
130mm
Tiefe:
60mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter abb 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, 5001020, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 1SCA022399R6750OTP16A3M, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,78*
€ 58,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,81*
€ 58,75*
€ 5,46*
ab € 52,17*
€ 66,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,16*
€ 66,92*
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 67,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OA1G01 1SCA022353R4890
ab € 4,90*
Zubehör
ABB
OHBS2AJ 1SCA105213R1001
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.