Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 3-polig 23A Rot IP 65 15kW 690V ac 3-phasig 2 Schließer/2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5001008
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022399R6670 - OTP25A3M
EAN/GTIN:
     6417019130231
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 23A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 15kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 13A
Länge = 200mm
Breite = 145mm
Tiefe = 90mm
Anschlussart = Schraub

Serie OTP - Industriesicherheitsschalter. 3-poliger Sicherheitsschalter Geschlossene Bauweise, IP65 Kabeldurchführung von oben und unten Mit Hilfskontakt
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
23A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
15kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
13A
Länge:
200mm
Breite:
145mm
Tiefe:
90mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, hauptschalter abb 3polig, mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 3 polig, 5001008, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 1SCA022399R6670OTP25A3M, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,71*
€ 80,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,65*
€ 85,86*
€ 5,46*
ab € 73,44*
€ 90,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,70*
€ 90,91*
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 92,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OA1G01 1SCA022353R4890
ab € 4,90*
Zubehör
ABB
OHBS2AJ 1SCA105213R1001
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.