Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Adapter Edelstahl, G 1-1/4Zoll x G 1-1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Adapter Edelstahl, G 1-1/4Zoll x G 1-1/4Zoll
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Adapter Edelstahl, G 1-1/4Zoll x G 1-1/4Zoll
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Adapter Edelstahl, G 1-1/4Zoll x G 1-1/4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-4993136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4993136
EAN/GTIN:
     5056112022824
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
schlauchanschluss edelstahl r1/4
gewinde schlauchanschluss
Fitting Typ = Buchse
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Gewindegröße 1 = 1-1/4Zoll
Gewindegröße 2 = 1-1/4Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 1 = G
Gewinde Standard 2 = G

RS Pro Rohrbuchse – mit Gewinde. Von RS Pro, einer Serie von Gewindefittings aus Edelstahl, geeignet für Anwendungen, bei denen ein sicherer und zuverlässiger Rohranschluss erforderlich ist. Wasser und Gas, die in der Sanitärindustrie stark verbreitet sind, strömen durch eine eng abgedichtete Konstruktion. Diese Gewindebuchsen bestehen aus einem haltbaren Edelstahl 316 und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sicherzustellen, dass es zu einem perfekten Sitz kommt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl 316 Befestigung für 68 kg BSP-Innenrohrgewinde an beiden Enden Chemikalienbeständigkeit. Was sind Rohranschlüsse?. Als alltäglicher Gegenstand in der Sanitärindustrie sind Gewindefittings für Rohre oder Buchsen Gateway-Verbindungen für die Erhöhung und Sicherung der Rohrlängen. Jedes Haus und Gebäude weltweit verfügt mit größter Sicherheit über betriebliche Gewindefittings für fließendes Wasser, Zentralheizung, Abwasser- und andere Rohrleitungsnetze. Obwohl diese Edelstahl-Fittings Buchsen sind. Andere Typen, z. B. Winkelstück- und T-Form-Fittings sind auch weit verbreitet. Wer verwendet diese Rohranschlüsse?. Befestigungen aus Edelstahl werden hauptsächlich von Klempnern verwendet, werden jedoch häufig auch in verschiedenen anderen Berufen und Bereichen verwendet. Aufgrund der Möglichkeit für Befestigungen und Buchsen für die Erweiterung von Bereichen für Rohrnetzwerke. In der Regel versteckt man sie aus Designgründen hinter Wänden, anstatt Edelstahl freizulegen. Zum Beispiel finden Sie in diesen verschiedenen Bereichen diese Befestigungen: Im ganzen Haus (Badezimmer, Küche usw.) In Gebäuden mit fließendem Wasser, Heizung oder Gas In Abwasser- und U-Bahn-Netzwerken In Schiffen und Booten In Kfz-Motoren. Vorteile von Edelstahl. Bei der Auswahl von Rohranschlüssen ist das Material immer ein wichtiger Teil der Auswahl. Edelstahl bietet ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion und Rost, was sehr bedenklich innerhalb von Wasser- und Gasleitungen sein könnte. Messing und Kupferrohre wären weniger widerstandsfähig gegenüber dieset Art von Problemen. Über die Gründe, warum Edelstahl die erste Wahl für Klempner für Gewindefittings ist.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Buchse
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Gewindegröße 1:
1-1/4Zoll
Gewindegröße 2:
1-1/4Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 1:
G
Gewinde Standard 2:
G
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss g1/4, 4993136, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, EQUALSOCKETS114", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.