Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 2Zoll x G 2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 2Zoll x G 2Zoll
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 2Zoll x G 2Zoll
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 2Zoll x G 2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-4993108
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4993108
EAN/GTIN:
     5056112022794
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Fitting Typ = Bogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = 90°
Rahmen = Rund
Gewindegröße 1 = 2Zoll
Gewindegröße 2 = 2Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 1 = G
Gewinde Standard 2 = G

90°-Winkelstück mit gleichen Gewinden
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
90°
Rahmen:
Rund
Gewindegröße 1:
2Zoll
Gewindegröße 2:
2Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 1:
G
Gewinde Standard 2:
G
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Winkelstück, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Gewinde Schlauchanschluss, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Schlauchanschluss, Winkelstück, schlauchanschluss 2" edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, 4993108, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, ELBOW90DEGREE2", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
Zubehör
RS Pro
2128813
ab € 364,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.