| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-499261 Herst.-Nr.: 499261 EAN/GTIN: 5056111906279 |
| |
|
| | |
| Bohranwendung = Metall Bohrertyp = Stufenbohrer Material/Stoff = HSS Stückzahl = 2 Größe min. = 5mm Größe max. = 31mm Satz Inhalt = Mauerbohrer
Nicht geeignet für Aluminium. Ohne Kühlmittel verwenden. Set, Best.-Nr. ; 499-261 499-261 beinhaltet je 1 x Schälbohrer 4-20 mm und 5-31 mm. Blech-Schälbohrer, Spiralnut, blank. HSS Schälbohrer mit Spiralnut Zum gratfreien Bohren und Aufreiben von Rohren, Blechen und Profilen, sowie auch zum Formen, Nachbohren und Aufweiten von Ausschnitten Für Stahl, CrNi-Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Plexiglas, Kunststoff und Holz bis 5mm Stärke Durch Kreuzanschliff kein Ankörnen nötig, Bohrer verlaufen trotzdem nicht Auch beim Drehen ablesbare Durchmesserangabe in die Nut gelasert Dreiflächen-Mitnehmerschaft, verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter Weitere Informationen: | | Bohranwendung: | Metall | Bohrertyp: | Stufenbohrer | Material/Stoff: | HSS | Stückzahl: | 2 | Größe min.: | 5mm | Größe max.: | 31mm | Satz Inhalt: | Mauerbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 499261, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, 4405281, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets |
| | |
| |