Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Absperrventil BSP1/2 Edelstahl 32 bar Buchse BSP 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Absperrventil BSP1/2 Edelstahl 32 bar Buchse BSP 1/2Zoll
RS PRO Absperrventil BSP1/2 Edelstahl 32 bar Buchse BSP 1/2Zoll
RS PRO Absperrventil BSP1/2 Edelstahl 32 bar Buchse BSP 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-4992559
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992559
EAN/GTIN:
     5056112022428
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil edelstahl
heizungs absperrventil
Anschluss = BSP1/2
Maximaler Arbeitsdruck = 32 bar
Gehäusematerial = Edelstahl
Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/2Zoll
Thread-Standard = BSP

RS PRO V15
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSP1/2
Maximaler Arbeitsdruck:
32 bar
Gehäusematerial:
Edelstahl
Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/2Zoll
Thread-Standard:
BSP
Weitere Suchbegriffe: 4992559, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrventile, RS PRO, TYPE2028CF8M12", Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Globe Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.