Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, Schlauchkupplung, 6.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-498488
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     103005002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Kupplungs-Gender = Stecker
Serie = 300
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 6.3mm
Material = Stahl
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

ISO 4414, EN 983 für belüftete Sicherheitsausführung. Serie CEJN 300, Durchlass 5,5 mm. Kupplungen der Serie CEJN 300 ermöglichen einen hohen Durchfluss und erfordern nur wenig Kraftaufwand beim Anschließen, was eine sichere Arbeitsumgebung bewirkt. Die Außengewinde an den Kupplungen und Nippeln sind mit Dichtungsmittel vorbehandelt. Die belüftete Sicherheitsausführung aus der Serie 300 wird in zwei Stufen abgetrennt, bei denen die Kupplung belüftet und die Gefahr einer plötzlichen Trennung der Teile minimiert wird; eine solche Trennung ist mit Verletzungsgefahr für den Bediener verbunden. Der vollautomatische Betrieb erleichtert die Bedienung. Die Kupplungen besitzen ein verzinktes Stahlgehäuse, NBR-Dichtungen, Absperrventile aus Kupfer sowie gehärtete, verzinkte Stahlhülsen. Die Nippel sind mit einem Gehäuse und mit Steckern aus gehärteten, verzinkten Stahl ausgestattet. Durchflussleistung bis zu 1.050 l/min Nenndurchfluss-Durchmesser 5,5 mm Robust und langlebig Einfacher Anschluss In Standard- und Sicherheitsausführungen erhältlich Zweistufige Sicherheitsausführungen Übergänge zu den Serien Aro 210 und Rectus 14
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Serie:
300
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
6.3mm
Material:
Stahl
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellsteckkupplung, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, cejn schlauchkupplung, schlauchkupplung, schlauchkupplung c45, 498488, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, CEJN, 103005002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 8,90*
ab € 2,14*
€ 3,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,72*
€ 4,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.