Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernetkabel Cat.6, 3m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4983117
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457511525
EAN/GTIN:
     5059039167753
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 3m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/FTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = RJ45
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Grün
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Schutzart = IP20

Industrielle Prüffeld-Patchkabel, RJ, Cat6, IP20. Vollständig geprüft und passend mit RJ45 Standardbuchsen. Systemkabel, IP20, Cat 6 Kabelstandard gemäß Mit ISO/IEC 11801: Klasse E Ummantelung gelbes PVC 6,8 mm Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/FTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
RJ45
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Grün
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat 6 3,0m grün, patch kabel, patch-kabel cat6, 4983117, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, HARTING, 09457511525, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,60*
€ 48,93*
€ 3,90*
ab € 37,15*
€ 49,87*
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 56,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,66*
€ 56,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,24*
€ 58,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(14)
ab € 0,175*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.