Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 850nm Si, THT TO18-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 850nm Si, THT TO18-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4975677
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPX 65
EAN/GTIN:
     5060641240178
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = TO18
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 5.6mm
Breite = 5.6mm
Höhe über Panel = 5.5mm
Spitzenphotosensibilität = 0.55A/W
Polarität = Positiv

PIN-Fotodiode – TO-18-Gehäuse. Die BPX 65-PIN-Fotodiode von OSRAM Opto Semiconductors ist in einem TO-18-Metallzylindergehäuse untergebracht. Der Metallzylinder ist hermetisch gekapselt, sodass die BPX 65 ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen bis zu 125 °C ist. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Industrieelektronik, Hochgeschwindigkeits-Fotodetektoren und Steuer-/Antriebsschaltkreise.. Merkmale der BPX 65-Silizium-PIN-Fotodiode: Metallzylindergehäuse TO-18 Durchgangsbohrung Wellenlänge: 350 bis 1100 nm Kurze Schaltzeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Gehäusetyp:
TO18
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
5.6mm
Breite:
5.6mm
Höhe über Panel:
5.5mm
Spitzenphotosensibilität:
0.55A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode, 4975677, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPX65, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,39*
€ 5,22*
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 5,40*
1 Tag
277
€ 14,99*
ab € 3,44*
€ 9,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.