Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 550nm Si, THT TO39-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 550nm Si, THT TO39-Gehäuse 2-Pin
ams OSRAM Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 550nm Si, THT TO39-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4975661
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 21
EAN/GTIN:
     5059041310444
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 550nm
Gehäusetyp = TO39
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 820nm
Länge = 9.5mm
Breite = 9.5mm
Höhe über Panel = 3.7mm
Spitzenphotosensibilität = 0.34A/W
Polarität = Positiv

TO-5-Gehäuse von PIN-Fotodioden. Die BPW 21 von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Fotodiode in einem TO-39-Metallzylindergehäuse. Dieses durchkontaktierte Metallgehäuse ist hermetisch abgedichtet. Die BPW 21 wurde für Anwendungen von 350 bis 820 nm entwickelt, vergleichbar mit dem menschlichen Auge (VLambda). Geeignete Anwendungen für die BPW 21 umfassen: Belichtungsmesser und Farbanalysen.. Merkmale der BPW 21-Fotodiode: TO-39-Gehäuse Durchgangsbohrungsmontage Halbwinkel: 55° Strahlungsempfindliche Fläche: 2,73 x 2,73 mm²
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
550nm
Gehäusetyp:
TO39
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
820nm
Länge:
9.5mm
Breite:
9.5mm
Höhe über Panel:
3.7mm
Spitzenphotosensibilität:
0.34A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 4975661, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPW21, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.