Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR 900nm Si, SMD DIP-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4975251
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2400 FA-Z
EAN/GTIN:
     5059041367585
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 900nm
Gehäusetyp = DIP
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 750nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 2.1mm
Breite = 2.7mm
Höhe über Panel = 1.05mm
Polarität = Positiv

PIN-Fotodiode, empfindlicher Bereich 1 x 1 mm. Diese SMD-PIN-Fotodioden von OSRAM Opto Semiconductors haben eine strahlungsempfindliche Fläche von 1 x 1 mm². Sie sind in Smart-DIL-Gehäusen untergebracht und mit oder ohne Tageslichtfilter erhältlich. Geeignete Anwendungen umfassen: industrielle Elektronik, Automobile (Regensensor, Headset usw.) sowie Fotounterbrecher.. SFH2400FAZ mit Tageslichtfilter
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
900nm
Gehäusetyp:
DIP
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
750nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
2.1mm
Breite:
2.7mm
Höhe über Panel:
1.05mm
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 4975251, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH2400FAZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.