Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4964352
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     CM.35PB
EAN/GTIN:
     5059040071513
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Set Typ = Mechanisch
Stückzahl = 35

FACOM 35-teiliger Werkzeugsatz für Mechanik. Dieser hochwertige, mehrteilige Satz von FACOM enthält die wichtigsten Werkzeuge, die für Reparatur- und Wartungsarbeiten erforderlich sind. Dieser Werkzeugsatz ist ein fantastisches Set für einen erfahrenen und erfahrenen Mechaniker oder Wartungsmann, oder es ist ein idealer erster Kauf für jemanden, der in die Mechanik oder Wartungsindustrie geht. Eigenschaften und Vorteile:. 35-teiliger Werkzeugsatz mit mechanischen Handwerkzeugen, der die wichtigsten Werkzeuge für eine Vielzahl von Wartungs-, Konstruktions- oder mechanischen Aufgaben enthält Ein Multitasking-Set, mit dem Sie in einem professionellen oder Heimwerkerbereich faster arbeiten können. Anwendungen:. Diese Art von Satz wird gewöhnlich von professionellen Handwerkern, Mechanikern oder denen benutzt, die DIY durchführen möchten. Multitoolsätze können in vielen Situationen und Berufen eingesetzt werden, in denen die Verwendung von Steckschlüsseleinsätzen und Schraubendrehern für die Durchführung einer bestimmten Aufgabe, die sich um Lockern oder Festziehen dreht, von wesentlicher Bedeutung ist, wie z. B.: Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Fahrzeuggaragen. Warum dieser Satz?. Mit der Auswahl an Schraubenschlüsseln, Schraubendrehern und verschiedenen anderen Teilen ist dieses Kit ein kompaktes und zuverlässiges Gerät für jeden professionellen oder DIY-Anwender. Mit den ergonomischen Griffen können Sie bequem arbeiten, egal ob Sie zu Hause oder auf einer Baustelle etwas anziehen, lockern oder einfach alles einstellen. Das macht es zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Kit, das Sie in Ihre Werkzeugkiste aufnehmen können. Was enthält der Satz?. 9 x Kombischalter 8 mm - 19 mm 9 x Sechskantschlüssel 1,5 mm - 10 mm 4x Flachkopf-Schraubendreher 2x Kreuzschlitzschraubendreher 2 x POZIDRIV ® -Schraubendreher 1 x 1025 g Niethammer 2 x 4 - 6 mm Drifts 1x
Weitere Informationen:
Set Typ:
Mechanisch
Stückzahl:
35
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, 4964352, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Facom, CM35PB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,46*
€ 434,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,02*
€ 415,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7348889
ab € 88,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.