Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Gelb, L. 318mm B. 178mm H. 130mm, Schlossfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stanley Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Gelb, L. 318mm B. 178mm H. 130mm, Schlossfalle
Stanley Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Gelb, L. 318mm B. 178mm H. 130mm, Schlossfalle
Stanley Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Gelb, L. 318mm B. 178mm H. 130mm, Schlossfalle
Stanley Kunststoff Werkzeugbox Schwarz, Gelb, L. 318mm B. 178mm H. 130mm, Schlossfalle
Artikel-Nr.:
     108EL-4957528
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-064
EAN/GTIN:
     5060641253604
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 318mm
Breite = 178mm
Höhe = 130mm
Maße = 318 x 178 x 130mm
Schlosstyp = Schlossfalle
Schubladen Typ = Lagerung
Farbe = Schwarz, Gelb
Bereich = 2000 Series
Inklusive Werkzeug = Nein

Werkzeugkästen, Millenium. Werkzeugboxen Serie 2000, mit weichen Griffen Zwei Organizer im Deckel, entnehmbare Ablage Mit Kasten-Schnappverschlüssen und Deckelösen für ein Vorhängeschloss 1-92-064 - Abmaße BxTxH (mm): 318x178x130 1-92-065 - BxTxH (mm): 403x178x130 1-92-066 - BxTxH (mm): 489x260x248 1-92-850 - BxTxH (mm): 659x272x260, mit Wasserwaagenfach
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
318mm
Breite:
178mm
Höhe:
130mm
Maße:
318 x 178 x 130mm
Schlosstyp:
Schlossfalle
Schubladen Typ:
Lagerung
Farbe:
Schwarz, Gelb
Bereich:
2000 Series
Inklusive Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, stanley kunststoff werkzeugbox, werkzeugbox stanley, werkzeugbox kunststoff, 4957528, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Stanley, 192064, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 11,41*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,53*
€ 11,41*
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 11,78*
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 11,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,03*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.