Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SY3000 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4943232
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY3340-5LOU-Q
EAN/GTIN:
     5059039835430
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Funktion = 5/3
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = SY3000
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/3
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 294.5NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.4W
Betriebsdruck min. = 0.2MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = Rc

Wenn Ventile mit Klemmsteckern bestellt werden, müssen die Steckverbinder getrennt bestellt werden. Ventile Serie SY3000 Z. Höherer Durchsatz als Typ SY mit Gehäuseanschlüsse, Cv=0,3 (Serie 3000) Cv=0,7 (Serie 5000) Kompakt, Leichtbauweise, ideal für den Einbau in Bereiche oder Gehäuse mit eingeschränktem Platzbedarf Niedriger Energieverbrauch ermöglicht eine direkte SPS-Ansteuerung Lebensdauer über 50 Millionen Zyklen 5/2 und 5/3 Ventilkonfigurationen L-förmiger Klemmstecker Einmaliges manuelles Überschreiben. Passende Reed-Schalter siehe Best.-Nr. ; 232-392 232-392 und passende Montagebänder siehe Best.-Nr. ; 494-3585 494-3585 , ; 263-9262 263-9262 und ; 263-9278 263-9278
Weitere Informationen:
Funktion:
5/3
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
SY3000
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
294.5NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.4W
Betriebsdruck min.:
0.2MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
Rc
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 4943232, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY33405LOUQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,69*
€ 74,01*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 59,60*
€ 75,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,58*
€ 80,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.