Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SY3000 Pneumatik-Steuerventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC SY3000 Pneumatik-Steuerventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt
SMC SY3000 Pneumatik-Steuerventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-4943210
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY3140-5LOU-Q
EAN/GTIN:
     5059039835454
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnet für Reedschalter
Funktion = 5/2
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = SY3000
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 294.5NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.4W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = Rc

Wenn Ventile mit Klemmsteckern bestellt werden, müssen die Steckverbinder getrennt bestellt werden. Ventile Serie SY3000 Z. Höherer Durchsatz als Typ SY mit Gehäuseanschlüsse, Cv=0,3 (Serie 3000) Cv=0,7 (Serie 5000) Kompakt, Leichtbauweise, ideal für den Einbau in Bereiche oder Gehäuse mit eingeschränktem Platzbedarf Niedriger Energieverbrauch ermöglicht eine direkte SPS-Ansteuerung Lebensdauer über 50 Millionen Zyklen 5/2 und 5/3 Ventilkonfigurationen L-förmiger Klemmstecker Einmaliges manuelles Überschreiben. Passende Reed-Schalter siehe Best.-Nr. ; 232-392 232-392 und passende Montagebänder siehe Best.-Nr. ; 494-3585 494-3585 , ; 263-9262 263-9262 und ; 263-9278 263-9278
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
SY3000
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
294.5NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.4W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
Rc
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 4943210, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY31405LOUQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,63*
€ 49,53*
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 37,08*
€ 50,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,35*
€ 53,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
SS5Y3-45-02D-C6-Q
ab € 41,47*
Zubehör
SMC
SS5Y3-41-02-C4F-Q
ab € 21,91*
Zubehör
SMC
SS5Y3-45-04D-C6-Q
ab € 60,83*
Zubehör
SMC
SS5Y3-45-06D-C6-Q
ab € 80,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.