Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker PXC Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker PXC Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, Metall
Parker PXC Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-4939643
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PXC-M111
EAN/GTIN:
     5059041880626
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Steuerungsmechanismus = Stößel
Funktion = 3/2
Serie = PXC
Betriebsdruck max. = 8 bar
Gehäusematerial = Metall
Durchflussrate max. = 60l/min
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Endschalter ParkerDer 3/2-Port-Miniatur-Endschalter der Parker PXC-Serie verfügt über einen 4-mm-Steckrohranschluss. Er ist ideal für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen. Der Ventilstahlstößel wird mit Federrückstellung betätigt.Eigenschaften und VorteileDesign für Prozesslastzyklus Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit Sehr haltbar Die maximale Durchflussmenge beträgt 60 NL/min Der maximale Betriebsdruck beträgt 8 bar Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 60 °C. Vielseitig und leicht zu warten Große Auswahl an Gehäusegrößen und Betätigungselementen
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Stößel
Funktion:
3/2
Serie:
PXC
Betriebsdruck max.:
8 bar
Gehäusematerial:
Metall
Durchflussrate max.:
60l/min
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Steuerventil, endschalter metallgehäuse, endlagenschalter, parker endschalter, 4939643, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, PXCM111, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,02*
€ 61,46*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,23*
€ 67,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.