Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briton Türschließer ,einstellbar Silber, 1100mm max., 80kg max., Feuerschutztür geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4939328
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     1120B.SES
EAN/GTIN:
     5050640018403
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türbreite max. = 1100mm
Türgewicht max. = 80kg
Einstellbare Stärke = Ja
Geeignet für Feuerschutztüren = Ja
Öffnungswinkel max. = 180°
Farbe = Silber

EN 1154, EN 1634. CF388, CE. Einstellbarer Türschließer Briton 1120B. Der Türschließer Briton 1120B mit Blende ist ein im mittleren Segment angesiedeltes Produkt, bei dem die beliebtesten Optionen zur Auswahl stehen. Türschließer Briton 1120B Geeignet für Feuerschutztüren - bis 2 Stunden geprüft Dreifach gepackt für alle Standardinstallationsanwendungen Durchführung einstellbar in Größe 2–4 Hilft dabei, die Anforderungen des Equality Act zu erfüllen Durchführungskraft einstellbar Öffnungsdämpfung mit einstellbarer Kraft hilft dabei, Schäden an benachbarten Wänden zu verhindern, wenn die Tür übermäßig stark geöffnet wird Maximale Türbreite: 1100 mm Maximales Türgewicht: 80 kg
Weitere Informationen:
Türbreite max.:
1100mm
Türgewicht max.:
80kg
Einstellbare Stärke:
Ja
Geeignet für Feuerschutztüren:
Ja
Öffnungswinkel max.:
180°
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer brandschutztüren, obentürschließer, 80 kg türschliesser, 4939328, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Briton, 1120BSES, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Closers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
379680
ab € 9,77*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
Zubehör
RS Pro
5072599
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.