Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 145 x 95 x 49mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4936278
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 145 mm
Höhe Außen = 49 mm
Breite Außen = 95 mm
Abmessungen Außen = 145 x 95 x 49mm
Schutzart = IP65
Farbe = Natur
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Durchsichtige Tür = Nein
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
145 mm
Höhe Außen:
49 mm
Breite Außen:
95 mm
Abmessungen Außen:
145 x 95 x 49mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Natur
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Durchsichtige Tür:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 4936278, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590WJ, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 17,92*
€ 6,90*
ab € 12,51*
€ 17,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,19*
€ 17,97*
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 24,04*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 35,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1610940
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.