| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4923115 Herst.-Nr.: Z3757 3 EAN/GTIN: 5013969783704 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Verstellbare Präzisions-Abisolierer
Einstellbarer Präzisionsabisolierer. Hochpräziser Abisolierer mit speziell gehärteten Klingen, inkremental verstellbar für sechs Kabelstärken 50-mm-Skala mit 1 mm Teilung und verstellbarem Längenanschlag Für den Einsatz bei Volldraht oder Litzen mit PTFE-, PVC-, Kapton- oder Mylar-Isolierung Gesamtlänge 100 mm. Drahtstärken:. T3757-1 (mm/AWG): 0,12 / 36; 0,16 / 34; 0,2 / 32; 0,25 / 30; 0,3 / 28; 0,4 / 26 T3757-2 (mm/AWG): 0,25 / 30; 0,3 / 28; 0,4 / 26; 0,5 / 24; 0,6 / 22; 0,8 / 20 T3757-3 (mm/AWG): 0,3 / 28; 0,4 / 26; 0,5 / 24; 0,6 / 22; 0,8 / 20; 1 / 18 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Verstellbare Präzisions-Abisolierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |