Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4915495 Herst.-Nr.: 2607001762 EAN/GTIN: 3165140302876 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = POZIDRIV Typ = Biteinsatz Größe = PZ1, PZ2, PZ3 Stückzahl = 3
Bit Satz POZIDRIV®, 152mm. 3-teiliger Satz Schraubendreher-Klingen 152mm lang, mit Rundschaft und 1/4" Sechskant-Antrieb Gehärteter Stahl mit hoher Abrieb- und Bruchfestigkeit Lieferung: je 1 x POZIDRIV®- Klinge PZ1, PZ2, PZ3, in einer Tasche Weitere Informationen: | | Kopftyp: | POZIDRIV | Typ: | Biteinsatz | Größe: | PZ1, PZ2, PZ3 | Stückzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 3tlg, 4915495, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, Bosch, 2607001762, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,87* | € 8,88* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,88* | € 8,90* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,07* | € 9,13* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,09* | € 9,19* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 24,67* | € 32,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|