Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Buchse Grau 3P, 230 V / 16A, Wandmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-491399
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4102
EAN/GTIN:
     5059045696315
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Schutzart = IP44
Farbe = Grau

Aufputzbuchsen, Gerade, Büroausführung. Obere, untere und 2 seitliche Kabeleinführungen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP44
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, 491399, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 4102, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 35,64*
€ 44,31*
1
€ 5,95*
ab € 34,65*
€ 45,80*
1
€ 5,46*
ab € 35,39*
€ 46,45*
2 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 35,95*
€ 47,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 57,51*
€ 78,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4105
ab € 34,28*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4107
ab € 76,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4110
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.