Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V, Montage-Ø 14mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CML LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V, Montage-Ø 14mm, Lötanschluss
CML LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V, Montage-Ø 14mm, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-4913938
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     192103Z3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 100mcd
Länge = 47mm

Befestigungsmutter und Unterlegscheibe. LED-Anzeigelampe, 14 mm Montagebohrung, 12 und 24 AC/DC. Alle Produkte haben 0,11" (2,8 x 0,8 mm) Anschlussklemmen. Montagelochdurchmesser: 14 bis 14,2 mm. 10 mm farbige diffuse Epoxid-Linse 16 mm runde Einfassung aus blank- oder schwarzverchromtem Messing
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
100mcd
Länge:
47mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 4913938, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 192103Z3, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,56*
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 4,66*
1 Tag
26
€ 14,99*
ab € 5,40*
€ 11,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,47*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,38*
Zubehör
RS Pro
2082458
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.