Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Security And Safety Zylinder Zargenschloss Stulpe aus Edelstahl Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IR Security And Safety Zylinder Zargenschloss Stulpe aus Edelstahl Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-4913231
Hersteller:
     IR Security AND Safety
Herst.-Nr.:
     5420.60.S.SS
EAN/GTIN:
     5050640000057
Suchbegriffe:
Zargenschloss
Verriegelungsmechanismus = Zylinder
Stulp Oberfläche = Edelstahl
Gehäusematerial = Stahl
Gehäusehöhe = 165mm
Gehäusetiefe = 93mm
Stulp Abmessungen = 235 x 20mm
Stulp Höhe = 235mm
Stulp Breite = 20mm

BS8300, EN 12 209. Zylinderschlösser mit Euro-Profil. Silbernes pulverbeschichtetes Weichstahlgehäuse mit satiniertem, vernickeltem Riegel und Schlossfalle aus Zinkdruckguss Satinoberfläche, Zargenschloss aus Edelstahl Erfüllt die Formeigenschaften gemäß DIN 18251 mit Mitten zwischen Stößel und Zylinder von 72 mm. Gelochte Tasche zur Aufnahme des Riegels durch Befestigungen bei Mitten von 38-41 mm an der Stößel- und Zylinderposition 60 mm Dornmaß Schlossriegel kann nach Bedarf und abhängig vom verwendeten Zylinder von einer oder beiden Seiten gesteckt und herausgezogen werden Schnelle umkehrbarer Verriegelung beim Zargenschloss Der Zargenschlosszylinder zur Verriegelung bewegt sowohl Schlossriegel wie auch Schnapper Zargenschloss für Hebelgriffe mit 8 mm Spindel geeignet
Weitere Informationen:
Verriegelungsmechanismus:
Zylinder
Stulp Oberfläche:
Edelstahl
Gehäusematerial:
Stahl
Gehäusehöhe:
165mm
Gehäusetiefe:
93mm
Stulp Abmessungen:
235 x 20mm
Stulp Höhe:
235mm
Stulp Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 4913231, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Einsteckschlösser, IR Security And Safety, 542060SSS, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Mortice Locks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.