Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489627
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0040.5000.2
EAN/GTIN:
     5060641291644
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
cee-stecker 10a
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V

Nullleiter nicht absichern, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA, SEMKO, VDE. Doppelt abgesicherter Stecker für Flanschmontage, 6 / 10 A, IEC 320 (C14). Gemäß CEE 22 Schutzart 250 Vac/6 A (UL), 10 A bei allen anderen Zulassungen Flachsteckeranschlüsse, 4,8 mm (0.187 mm) Mit Schraubendreher zu öffnender Einschub nimmt Sicherungen 5 x 20 mm auf Geeigneter Plattenlochschneider siehe Best.-Nr. ; 618-538 618-538
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, cee-stecker 250v, 489627, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 004050002, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.