Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung mit Schraublaschen NH000, 690V ac / 100A, aR DIN 43 653, Lochabstand 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung mit Schraublaschen NH000, 690V ac / 100A, aR DIN 43 653, Lochabstand 78mm
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung mit Schraublaschen NH000, 690V ac / 100A, aR DIN 43 653, Lochabstand 78mm
Eaton Bussmann Eaton Bussman NH-Sicherung mit Schraublaschen NH000, 690V ac / 100A, aR DIN 43 653, Lochabstand 78mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4894613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170M1367
EAN/GTIN:
     5059039081967
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
Strom = 100A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = DIN 43 653
Lochabstand = 78mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 20mm
Gesamtlänge = 100mm
Aufnahme = Schlitz
Ausrichtung = Versetzt
Gehäusebreite = 21mm
Gehäusehöhe = 40mm
Serie = Eaton Bussman

Cooper Bussmann 100A 000 German Standard Fuse, aR, 690V ac
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
DIN 43 653
Lochabstand:
78mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
20mm
Gesamtlänge:
100mm
Aufnahme:
Schlitz
Ausrichtung:
Versetzt
Gehäusebreite:
21mm
Gehäusehöhe:
40mm
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherung eaton, 4894613, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 170M1367, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.