| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4893418 Herst.-Nr.: AFM11 EAN/GTIN: 5059045682110 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = Schraubmontage Abmessungen = 92 x 62 x 44mm Betriebstemperatur min. = 0 °C
Leistungstransformator NICHT im Lieferumfang enthalten. Universal-Phasenwinkel-Triggermodul, AFM-11. Phasenwinkel-Triggermodul für ohmsche und induktive Lasten:. Einphasen- oder Phase-Phase-Einsatz Zündet Triacs und Thyristoren bis 480 V Ohmsche und induktive AC-/DC-Lasten Einstellbarer Soft-Start Einstellbare Strombegrenzung Spannungssteuerung oder 4-20-mA-Stromschleife Impulskette über externen externen Leistungstransformator Geringer Stromverbrauch Statusanzeige Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | Schraubmontage | Abmessungen: | 92 x 62 x 44mm | Betriebstemperatur min.: | 0 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4893418, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, United Automation, AFM11, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors |
| | |
| |