Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Stahl Vollwelle, Ø 20mm x 1.2m, 64HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4891591
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     LJM20X1200ECCS6
EAN/GTIN:
     5059041880381
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Schaftdurchmesser = 20mm
Länge = 1.2m
Material = Stahl
Typ = Offene Buchsenwelle
Härte = 64HRC
Toleranz = h6

Vorgebohrte Präzisionswellen für Linearlager. Induktionsgehärtete, vorgebohrte Präzisionswellen für Linearlager für den Einsatz mit offenen Kugelbuchsen, Gehäusen und Stützschienen.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
20mm
Länge:
1.2m
Material:
Stahl
Typ:
Offene Buchsenwelle
Härte:
64HRC
Toleranz:
h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, führungswelle 20mm, wellenführung, vollwelle ø 20mm, 4891591, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearwellen, Ewellix Makers in Motion, LJM20X1200ECCS6, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shafts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulstra Hutchinson
722258
ab € 6,67*
Zubehör
RS Pro
2118945
ab € 9,26*
Zubehör
SKF
SP-202804/SEAL
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.