Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 20mm, Aussen ø 28mm, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3081018
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SP-202804/SEAL
EAN/GTIN:
     5059041301329
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 28mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 4mm
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Wellendichtringe. Wellendichtringe passend zu Lineargleitlager LPBR und Linearkugellager LBBR
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
28mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
4mm
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, skf dichtring, dichtring, dichtring nbr, 3081018, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, SP202804SEAL, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.