Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 262, G1/4 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-488431
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     E262C022SCD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Edelgas, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 3.2mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 4 bar
Betriebstemperaturbereich = -20 → +75 °C
Maximale Betriebstemperatur = +75°C
Fließfaktor Kv = 0.3m³/h

Druckbereiche sind für Wasser und können bei anderen Medien variieren. Öffnerventile, Zwei-Wege, direkt angetrieben, drucklos. Direkt angetriebene Zwei-Wege-Magnetventile, Öffner mit Gewindeanschluss. Messinggehäuse Für Betrieb kein Druck erforderlich Kompakte und leichte Bauweise DIN-Steckeranschluss Temperaturbereich: -10 bis +100 °C Kann in jeder beliebigen Position montiert werden
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Edelgas, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
3.2mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
4 bar
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +75 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+75°C
Fließfaktor Kv:
0.3m³/h
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, magnetventile für öle, wege-ventile 24v, 488431, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, E262C022SCD2, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,77*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400 325 117
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.