Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Lottechnik ISO-Cream EL3203 Lötpaste bleifrei, Spritze 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-4882345
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     23.843.203.859937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
lötpaste felder
lötpaste
Handelsname = ISO-Cream EL3203
Verpackungsart = Spritze
Gebindegröße = 100g

DIN EN 29453, DIN EN 29454. Lotpaste bleifrei, ISO-Cream® EL 3203. ISO-Cream® Lotpaste mit 85% Metallpulveranteil, SnAgCu Homogene, gebrauchsfertige, geruchsarme Mischung aus Metallpulver, Binde-, Lösungs- und Flussmittel Exzellente Benetzung, halogen- und aminfrei Besonders lange Offenzeit, unempfindlich gegenüber Luftfeuchtigkeit und Temperatur Gut geeignet für Sieb- und Schablonendruck, ebenso für ProFlow® Anwendungen No-Clean Qualität - Flussmittel-Rückstände können auf den Lötstellen und Schaltkreisen verbleiben
Weitere Informationen:
Handelsname:
ISO-Cream EL3203
Verpackungsart:
Spritze
Gebindegröße:
100g
Weitere Suchbegriffe: lötpaste 100 gr, 4882345, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, Felder Lottechnik, 23843203859937
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.