Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn bleifrei 95.5%Sn 0%Pb 0.7%Cu 3.8%Ag, 217°C, Stangenlot Ø 7mm / 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4882339
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     12.840.12037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barrenlot
Barrenlötzinn
Lötstangen
Lötzinn
Drahtdurchmesser = 7mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Stange
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3.8%
Anteil Zinn = 95.5%
Produktgewicht = 200g
Anteil Kupfer = 0.7%

DIN EN 29453. Stangenlote bleihaltig / bleifrei. Elektroniklot ISO-Tin, eutektische Legierung in Dreikantstangen gepresst Für alle herkömmlichen Lötverfahren, Wellenlöten, Schlepplöten und Tauchlöten einsetzbar
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
7mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Stange
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3.8%
Anteil Zinn:
95.5%
Produktgewicht:
200g
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: Weichlot, lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7, lötzinn, felder lötzinn, 4882339, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 1284012037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 42,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 241,33*
€ 287,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 239,90*
€ 285,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,74*
€ 271,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,18*
€ 235,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 192,00*
€ 228,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 175,47*
€ 208,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,06*
€ 201,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.