| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-487606 Herst.-Nr.: 24562-420 EAN/GTIN: 5059040274402 |
| |
|
| | |
| Serie = RatiopacPROU Teileinheiten = 20TE Farbe = Natur Material = Aluminium, Stahl, Zink
ratiopacPRO gemischter Ausbausatz. Gemischer Ausbau als Bausatz Unterteilung des 6 HE-Einbauraums in 2x3 HE und 1x6 HE Bereiche Geeignet für den Einbau von Europakarten (100 mm hoch) und Doppel-Europakarten (233,4 mm hoch) Weitere Informationen: | | Serie: | RatiopacPROU | Teileinheiten: | 20TE | Farbe: | Natur | Material: | Aluminium, Stahl, Zink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 487606, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, nVent SCHROFF, 24562420, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Subracks |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,12* | € 52,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,78* | € 52,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,92* | € 59,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|