Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 200, 250, e-chain Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkettenmontagehalterung, Polymer, 73 x 35mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4868800
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2050.12PZ
EAN/GTIN:
     5059041879613
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanalzubehörtyp = Kabelkettenmontagehalterung
Material = Polymer
Breite = 35 mm
Höhe = 73mm
Maße = 73 x 35mm
Serie = 200, 250, e-chain

E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkettenmontagehalterung
Material:
Polymer
Breite:
35 mm
Höhe:
73mm
Maße:
73 x 35mm
Serie:
200, 250, e-chain
Weitere Suchbegriffe: igus kabelkanal, installationskanal, kabelkanal 1m, 4868800, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, Igus, 205012PZ, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,58*
€ 12,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,57*
€ 12,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,04*
€ 11,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,08*
€ 10,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,81*
€ 10,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,73*
€ 8,01
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
200.05.125.0
ab € 44,79*
Zubehör
Igus
200.05.100.0
ab € 41,31*
Zubehör
Igus
200.05.150.0
ab € 44,72*
Zubehör
Igus
200.05.075.0
ab € 41,48*
Zubehör
Igus
200.05.055.0
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.