Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PXL, S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 5A 400V, Abschaltvermögen 10 kA xPole DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486861
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236052 PXL-C5/1
EAN/GTIN:
     4015082360528
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 5A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xPole
Serie = PXL, S200
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 80mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm
Modellnummer = PXL-C5/1
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
5A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xPole
Serie:
PXL, S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
80mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Modellnummer:
PXL-C5/1
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, 486861, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 236052PXLC51, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,75*
€ 22,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,61*
€ 33,62*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,53*
€ 47,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.