Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 534, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 500Ω ±5% / 2W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 534, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 500Ω ±5% / 2W , Schaft-Ø 6 mm
Vishay 534, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 500Ω ±5% / 2W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4867144
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1501JC8872
EAN/GTIN:
     5059040646612
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 500Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Drehpotenziometer der Serie 534. Vishay bietet hochwertige Drehpotentiometer mit einer Edelstahlwelle und Lötfahnen. Die Serie 534 ist für eine Lebensdauer von über einer Million Lebenszyklen ausgelegt und eignet sich für industrielle Steuerungsanwendungen, medizinische Geräte, Drahtschneidemaschinen und Schweißmaschinen. Die Serie 534 sind alle Drehpotentiometer. Dies bedeutet, dass die Welle durch einen Knopf untergebracht ist. Durch Drehen der Welle wird der Wischer betätigt und der Widerstand eingestellt. Funktionen und Vorteile -. Drahtgewickeltes Design Auf Qualität ausgelegt, damit Sie diese Potentiometer in einer robusten Umgebung verwenden können. Gedichtetes Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz Bewertet mit 1 Million Lebenszyklen Lötfahnen Anschluss Lieferung mit Metallverriegelung und Unterlegscheibe Zehn Umdrehungen mit einer Toleranz von 5% Lagertyp der Hülse. ±0,25 % Linearität
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
500Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 4867144, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 534B1501JC8872, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
15E11B010
ab € 48,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.