| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4867015 Herst.-Nr.: 55358-5029 EAN/GTIN: 5059039270804 |
| |
|
| | |
| Kartentyp = Compact Flash Speicherkarte Gender = Stecker Anzahl der Kontakte = 50 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = SMD Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet Anschlussart = Löten Gehäusematerial = LCP Länge = 47.23mm Breite = 7.6mm Tiefe = 40.1mm Betriebstemperatur min. = -20°C
CompactFlash-Karten-Kontaktiereinheiten, Molex. CompactFlash-Kartensteckverbinder im Rastermaß 1,27 mm zur Verwendung mit branchenüblichen CF-Karten (CompactFlash). Die CompactFlash-Kartenstecker bestehen aus einer Kartenführung und einem Kartenhalter. Die Kartenauswurfvorrichtungen können separat bestellt werden. Diese CF-Karten-Steckverbinder sind rechtwinklig zur SMT-Montage und verfügen über Haltevorrichtungen für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Best.-Nr. ; 486-7015 486-7015 ist für die obere Befestigung von Karten des Typs I und II gedacht Best.-Nr. ; 486-7037 486-7037 ist für die untere Befestigung von Karten des Typs I und II gedacht Best.-Nr. ; 720-6444 720-6444 ist für die obere Befestigung von Karten des Typs I gedacht. Eigenschaften und Vorteile. • Entwickelt für den Einsatz mit CF-Karten nach Industriestandard • Haltestifte für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte • Versionen für obere und untere Montage • Push-Push-Auswerfer erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Diese CompactFlash-Karten-Kontaktiereinheiten sind geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich digitale Videokameras, Digitalkameras, Mobiltelefone, PDAs und tragbare Audioplayer Weitere Informationen: | | Kartentyp: | Compact Flash Speicherkarte | Gender: | Stecker | Anzahl der Kontakte: | 50 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | SMD | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Nickel vergoldet | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | LCP | Länge: | 47.23mm | Breite: | 7.6mm | Tiefe: | 40.1mm | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, 4867015, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Molex, 553585029, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors |
| | |
| |