Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 53.5V 28.5V min., 2-Pin, THT 25.6V max DO-201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4864296
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE30A
EAN/GTIN:
     5059042779660
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 53.5V
Durchschlagspannung min. = 28.5V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 25.6V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 187A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Transil™ TVS, axial unidirektional, 1500 W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
53.5V
Durchschlagspannung min.:
28.5V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
25.6V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
187A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
9.5 x 5.3 x 5.3mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: 4864296, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, 15KE30A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.